Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     610-WA.172170242
Herst.-Nr.:
     WA.172170242
EAN/GTIN:
     4031022030924
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/175-4, 2 Stück

 Farbe: nach Auswahl

Unsere "Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß der Serie VTK" sind ausgereift und können mit sehr viel Zubehör (Auflagedeckel, Plomben, Unterteiler, Griffmulden, Lastaufnehmer, Einsatzkästen ) für die verschiedensten Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Beschreibung:

    • Kunststoff-Sichtlagerkasten
    • Artikel Nr. WA.172170242
    • Serie VTK
    • aus Polypropylen
    • Farbe: siehe Auswahlmöglichkeit
    • im Euro-Maß
    • Lebensmittelecht
    • Wände und Boden geschlossen
    • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
    • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
    • Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
    • Leichter Befüllen und schnelles Zugreifen
    • Sicher stapeln und hoch belasten
    • Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
    • Lebensmittelecht
    • Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
    • Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
    • Behälter auch mit Zubehör stapelbar
    • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau Grün und Grau - siehe Auswahlmöglichkeit

Maße außen:

  • Länge 600 mm
  • Breite 400 mm
  • Höhe 175 mm

Maße innen:

  • Länge 560 mm
  • Breite 360 mm
  • Höhe 155 mm
VE = 2 Stück Erhältlich in den Farben: siehe Auswahlmöglichkeit Blau WA.172170242 Rot   WA.172170241 Grün WA.172170243 Grau WA.172170245
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 37,72*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 38,09*
19 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 41,04*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 41,12*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 49,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.