Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.7 S/FTP Installationskabel simplex schwarz/violett 1.000m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-43030
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-10-OD
EAN/GTIN:
     4016032354130
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Geeignet für Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich.

Merkmale

  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Außenmantel: PE
  • Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
  • Gesamtschirmung: verzinntes Kupfergeflecht, 35% Bedeckung
  • Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1, Kupferdraht 0,57 mm nominal
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,90*
ab € 0,70379*
€ 0,84379*
1000
€ 1,93*
ab € 0,73604*
€ 0,87604*
29 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,74125*
€ 0,88125*
1000
Frei Haus
ab € 0,74495*
€ 0,88495*
Lager 808
1000
€ 4,99*
ab € 0,81239*
€ 0,96239*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,96239*
€ 1,14524
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81239*
€ 0,96674
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 962,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 33,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.