Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1741-VH-10-OD
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-10-OD
EAN/GTIN:
     4016032354130
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1200 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • PE Außenmantel, BauPVO Klasse Eca Innenmantel

Das Digitus® Professional Cat.7 S/FTP Erdkabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über ein PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: PE (Polyethylene); UV-beständig
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Schwarz (RAL 9005)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +60 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 8,5 mm (Eca)
  • Gewicht (kg/km): 66,5 kg/km
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 4-100 MHz; 100±25 Ohm @ 100-600 MHz
  • Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 1000 m
  • Kategorie: CAT 7
  • Farbe: schwarz
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PE
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
1000 m
Kategorie:
CAT 7
Farbe:
schwarz
BauPVO:
Eca
Mantel:
PE
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70379*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,37303*
€ 1,63391
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,21303*
€ 1,44351
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13303*
€ 1,34831
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09303*
€ 1,30071
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,03303*
€ 1,22931
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,84379*
€ 1,00411
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70379*
€ 0,83751
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 33,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.