Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-26286 Herst.-Nr.: 61849 EAN/GTIN: 4043619618491 |
| |
|
| | |
| Merkmale - zum Anschluss eines weiteren HDMI Gerätes wie z.B. eines Flachbildschirms oder Monitors etc. an Ihren PC
- Auflösung bis 1920 x 1200 und HDTV bis 1080p
- High Speed HDMI
- Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über
- Displayport 20pin Stecker > HDMI 19pin Buchse
- Displayport Spezifikation 1.1a
- Systemvoraussetzung: ein freier Displayport Anschluss
- 1x Ferritkern
- Kabellänge ca. 12,5cm ohne Anschlüsse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,44* | € 10,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,82* | € 10,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,68* | € 11,71* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,68* | € 11,71* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,86* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|