Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzteil fur Kfz, einstellbar, 3000mA, 36W, max. 12V, stabilis., 8 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223619
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223619
EAN/GTIN:
     4047443487292
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
- LED-Funktionsanzeige: Kontrollleuchte zeigt an, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird - separates Netzgerate-Gehause ermoglicht ein leistungsstarkeres Netzteil - Netzteil fur elektronische Gerate, die uber den Zigarettenanzunder im Kfz betrieben werden sollen, z.B. Navigationsgerat, Mobilfunk-Router, akkubetriebenes Werkzeug, ideal als Ersatz- oder Zweit-Netzgerat- keine Verwechslung der Anschlusse, da verpolungssicher - Eingang: Gleichstrom max. 14 V - einstellbares Netzteil mit hohem Wirkungsgrad: Ausgang 1,5/3,0/4,5/6,0/7,5/9/12 V stabilisiert - Einstellungen lassen sich am Spannungswahlschalter vornehmen - max. Ausgangsstrom 3000 mA - mit 8 Adaptersteckern: - 2 Klinkenstecker: 2,5 und 3,5 mm - 6 DC-Stecker: 0,7 x 2,35 / 1,0 x 3,0 / 1,3 x 3,5 / 1,7 x 4,0 / 2,1 x 5,0 / 2,5 x 5,5 mm Lieferumfang: - 1 Netzteil - 8 Stecker - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
231.93 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausgangsspannung:
12 V
Art:
Universal-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
36 W
Max. Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker:
KFZ-Stecker
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 27,41*
€ 38,45*
€ 3,50*
ab € 47,16*
€ 63,25*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,35*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,29*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,94*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,97*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,06*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,56*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 23,53*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,21*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,18*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,12*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,07*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,91*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,14*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 25,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.