Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Notebook-Netzteil Slim & Light, 19V/65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00200000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200000
EAN/GTIN:
     4047443426567
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook mit Energie versorgt wird. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Gerate mit Strom - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - kompaktes Reiseformat ist ideal fur unterwegs - Ersatz fur verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil furs Buro, fur die Reise oder fur zu Hause- insgesamt 8 Notebookstecker fur verschiedene Modelle gangiger Hersteller Lieferumfang: - 1 Universal-Notebook-Netzteil Slim & Light - 8 Notebookstecker - 1 Netzkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
340.1 g | 198,4 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Buchse
Ausgangsspannung:
19 V
Art:
Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Anzahl Notebookstecker:
8
Max. Ausgangsstrom:
3,42 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
11,4 cm
Gehause Tiefe:
5.5 cm
Gehause Hohe:
1,8 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice/USB-A Buchse
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
1,45 m
Kabellange Eingang:
1,2 m
Kompatible Gerate:
Laptop
Kompatible Hersteller:
Acer/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ HP/ Lenovo/ MSI/ Medion/ PEAQ/ Packard Bell/ Samsung/ Toshiba/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
18-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Manuell
Schutzschaltungen:
Kurzschlussschutz/ Uberlastschutz/ Uberstromschutz
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook, netzteil notebook hama, Adapter, Reiselader, Energie, Lader, Netzgerat, Stromkabel, Stromversorgung, Laden, Reise, Netzteil, Strom, Notebook, Reiseladegerat, Notebook-Netzteil, Gerat, Watt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 41,30*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 30,41*
€ 41,31*
€ 5,46*
ab € 33,23*
€ 44,60*
€ 3,90*
ab € 33,81*
€ 45,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 52,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,39*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,11*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,90*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,11*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,61*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 23,40*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,21*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,30*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 41,98*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,09*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 50,05*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,25*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.