Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Terra, 110 Colt, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00121304
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121304
EAN/GTIN:
     4047443455208
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Camcordertasche
Cameratasche
Ob beim Wandern in den Bergen oder im Sommerurlaub, ein ambitionierter Fotograf hat seine Digitalkamera und das Zubehor immer gerne mit dabei. In der Colttasche Terra“ finden Sie neben der DSLR Platz fur Filter, Objektiv und Co. So gelingt Ihnen auch unterwegs das perfekte Bild. - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Colttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Fach unter dem Deckel fur Speichermedien und Zubehor - Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Vorderfach mit Reisverschluss - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Gurtelschlaufe fur einfachen Tragekomfort - Handgriff Lieferumfang: - 1 Kameratasche Terra - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
279.77 g | 315 g
Hohe:
20.5 cm
Lange:
19 cm
Breite:
14 cm
Innenmas B x T x H:
16 x 10 x 16 cm
Farbton:
Grau
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Verstellbarer Schultergurt
Grosencode:
110
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche polyester, Fototasche, Spiegelreflex, Spiegelreflexkamera, SR, SR-Kamera, Kamera-Tasche, Foto-Tasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 20,41*
€ 27,69*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 22,42*
€ 30,32*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 36,16*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,20*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,43*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,48*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,28*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,92*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,31*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,64*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,63*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,79*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,04*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,12*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,27*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.