Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 H, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00023139
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023139
EAN/GTIN:
     4007249231390
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In dieser Kameratasche darf Ihre Digitalkamera ruhig auch mal durchgeruttelt werden. Das robuste EVA-Material schutzt die Kamera optimal - egal ob Wanderung, Basarbesuch oder schaukelnde Schifffahrt. - Fototasche fur sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras- aus robustem EVA-Material - flaches Innenfach fur Speichermedien - mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Carbon Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
75.65 g | 65 g
Hohe:
4.3 cm
Lange:
18.5 cm
Breite:
9 cm
Innenmas B x T x H:
6,5 x 3 x 10,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Serie:
Hardcase Carbon Style
Ausfuhrung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Design/Motiv:
Carbon Style
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
60H
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Foto-Tasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,83*
€ 12,38*
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 12,40*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 8,95*
€ 12,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,46*
€ 3,90*
ab € 10,02*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,99*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,35*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,13*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,26*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,42*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,37*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,74*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,61*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.