Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase Carbon Style", 60 H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 65 x 105 x 30 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-952631-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023139
EAN/GTIN:
     4007249231390
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Hardcase Carbon Style", 60 H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 65 x 105 x 30 mm Schwarz

Hama Hardcase Carbon Style 60 H Kameratasche

Aus robustem EVA-Material
Flaches Innenfach für Speichermedien
Abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung

Fototasche für den sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras.

Ausstattung:
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort.

Technische Daten:
Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 65 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm

Lieferumfang:
Nackengurt.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
65 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4007249231390, Hama, 00023139, Hardcase Carbon Style", 60 H
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,19*
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 12,19*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 10,84*
€ 12,32*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 13,17*
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 73,50*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 79,51*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 68,96*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 46,08*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 102,80*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 121,54*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 165,05*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 12,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 10,74*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 24,79*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 26,51*
Ähnlich
Hama
00121337
ab € 26,68*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 27,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.