Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140901505
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C7003
EAN/GTIN:
     3165140901505
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12. Ohne Akku und Ladegerät. Die kleine handliche Akku-Kreissäge für präzise Schnitte in Holz. Komfortable und einfache Handhabung. Lange Arbeitszeit mit einer Akkuladung, dank des neuen 2,5-Ah Akkus. PowerLight LED für optimale Sicht auf die Schnittlinie. Hochwertiges Sägeblatt für präzise und saubere Schnitte. Syneon Chip: Intelligent gesteuerte Energie für optimale Kraft und maximale Ausdauer. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Gehrungswinkel. Ein Akku für alle – Passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme. Adapter für Staubsauger, Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071), Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Maschinengewicht:
1.4 kg
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
SOL Date:
01.04.2017
Spartenbezeichnung:
72
Positionierung:
Die kleine handliche Akku-Kreissäge für präzise Schnitte in Holz
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge (ohne Akku und Ladegerät)
Weitere Vorteile:
Hochwertiges Sägeblatt für präzise und saubere Schnitte | Syneon Chip: Intelligent gesteuerte Energie für optimale Kraft und maximale Ausdauer | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Gehrungswinkel | Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-Ionen-Akkusysteme
Lieferumfang:
Adapter für Staubsauger | Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071) | Parallelanschlag
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
85 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Führungsplatte:
88 x 147 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
1 Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 mm
2 Schnitttiefenbereich bei 90°:
26 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 – 26 mm
1 Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 mm
2 Schnitttiefenbereich bei 45°:
17 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 – 17 mm
1 Führungsplatte, Breite:
88 mm
2 Führungsplatte, Länge:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch 12v akkukreissäge, akku handkreissäge, bosch akku-handkreissäge, Neuheiten, Akku-Kreissäge (ohne Akku und Ladegerät), UniversalCirc 12, Akku-Geräte, 12-Volt-Lithium-Ionen-Akkusystem, Akku-Gartengeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,39*
€ 19,93*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 88,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,80*
€ 91,06*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 74,54*
€ 91,92*
€ 4,90*
ab € 72,58*
€ 95,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033B1300
ab € 73,64*
Sonstiges
Bosch
06033C7002
ab € 3,66*
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,44*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,62*
Sonstiges
Bosch
2608643071
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.