Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 85 x 1,1/0,7 x 15, 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 837 666 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch 2 608 837 666 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch 2 608 837 666 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch 2 608 837 666 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch 2 608 837 666 Kreissägeblatt 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608837666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837666
EAN/GTIN:
     3165140958134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Mit dem Kreissägeblatt Standard for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses Sägen benötigt wird. Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für zuverlässige Ergebnisse beim Sägen. Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte. Für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffe geeignetes Sägeblatt. Das Kreissägeblatt Standard for Wood ermöglicht dank seiner hochwertigen Haltmetallzähne zuverlässige Ergebnisse beim Sägen. Dehnungsschlitze verringern die Geräuschentwicklung beim Arbeiten deutlich.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Anzahl der Zähne:
20
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Schnittbreite:
1.1 mm
Dicke Sägeblatt:
164 mm
Max. Drehzahl:
18000 1/min
Außendurchmesser mm:
85
Bohrung mm:
15
Schnittbreite (b1) mm:
1.1
Stammblattstärke (b2) mm:
0.7
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.1/0.7
Zähnezahl:
20
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
18000
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
15
Freiwinkel ° ?:
13
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Hochwertige Carbide-Zähne gewährleisten zuverlässige Ergebnisse beim Sägen.
Spezifisches RTB2:
Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
Spezifisches RTB3:
Haltmetallzähne für erstklassige Ergebnisse, Dehnungsschlitze verringern Geräusch- und Hitzeentwicklung deutlich
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,52 dm3
Abmessung Länge:
214 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016A1001
ab € 92,19*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,65*
Sonstiges
Bosch
06016A1005
ab € 185,09*
Sonstiges
Bosch
06033C7003
ab € 69,28*
Sonstiges
Bosch
06033C7002
ab € 102,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.