Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge UniversalCirc 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033C7003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C7003
EAN/GTIN:
     3165140901505
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12. Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss. Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071). Parallelanschlag. Adapter für Staubsauger. Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akkukapazität:
2.0 Ah | 0 Ah
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
85 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1 | 1400 1/min
Führungsplatte, Breite:
88 mm
Führungsplatte, Länge:
147 mm
Führungsplatte:
88 x 147 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
26 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 26 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
17 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 17 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Gehrungsschnitte:
ja
Doppelseitige Einschaltsperre:
ja
Spindelarretierung:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
nein
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht:
1.400 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
290 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
251 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
290 x 251 x 180 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss | Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen. | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12
Lieferumfang:
Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071) | Parallelanschlag | Adapter für Staubsauger | Karton
SOL Date:
01.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2017
Nennspannung:
12.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Schnitttiefe (90°):
26 mm
Schnitttiefe (45°):
17 mm
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Sägeblattbohrung:
15 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Mit Ladegerät:
false
Länge:
290 mm
Breite:
251 mm
Höhe:
180 mm
Bruttogewicht:
2,02 kg
Nettogewicht:
1,264 kg
Volumen:
13,102 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
251 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-kreissäge bosch, akku handkreissäge, Kreissäge, Kreissäge (Akku)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033B1300
ab € 73,35*
Sonstiges
Bosch
06033C7002
ab € 105,46*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,09*
Sonstiges
Bosch
2608900071
ab € 2,87*
Sonstiges
Bosch
1618596177
ab € 2,54*
Sonstiges
Bosch
1618596164
ab € 1,66*
Sonstiges
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Sonstiges
Bosch
1618596166
ab € 1,53*
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,56*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,66*
Sonstiges
Bosch
2608643071
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2607019927
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.