Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge UniversalCirc 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-926339
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C7003
EAN/GTIN:
     3165140901505
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033C7003, Akku-Kreissäge UniversalCirc 12. Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohneZugang zum Netzanschluss. Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071), Parallelanschlag,Adapter für Staubsauger, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1264 GRAMM
Akkukapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
nein
Doppelseitige Einschaltsperre:
ja
Führungsplatte:
88 x 147 mm
Gehrungsschnitte:
ja
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
85 mm
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 17 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 26 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Softgrip:
ja
Spindelarretierung:
ja
Staubabsaugung:
ja
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Universal
Volumen:
13,102 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
290 x 251 x 180 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 86,20*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 71,45*
€ 87,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,78*
€ 90,66*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 73,89*
€ 91,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,97*
€ 96,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033B1300
ab € 73,70*
Sonstiges
Bosch
06033C7002
ab € 102,58*
Sonstiges
Bosch
2608837752
ab € 14,43*
Sonstiges
Bosch
2608837666
ab € 10,58*
Sonstiges
Bosch
2608643071
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.