Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Standard for Multimaterial, 85 x 1,5/1 x 15, 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608837752 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch ‎2608837752 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch ‎2608837752 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch ‎2608837752 Kreissägeblatt 8,5 cm
Bosch ‎2608837752 Kreissägeblatt 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608837752
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837752
EAN/GTIN:
     3165140958745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Mit dem Kreissägeblatt Standard for Multi Material wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittkante verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Hochwertige Hartmetallzähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse. Es eignet sich zum Sägen von Laminatbodenbelägen, Nichteisenmetallen, Aluminium, Kunststoffen, Epoxidharz und Holz. Das Kreissägeblatt Standard for Multi Material ermöglicht dank seiner hochwertigen Haltmetallzähne saubere Sägeschnitte und präzise Ergebnisse. Dehnungsschlitze verringern die Geräuschentwicklung beim Arbeiten deutlich.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Anzahl der Zähne:
30
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Schnittbreite:
1.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
true
Dicke Sägeblatt:
159 mm
Max. Drehzahl:
18000 1/min
Außendurchmesser mm:
85
Bohrung mm:
15
Schnittbreite (b1) mm:
1.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.5/1
Zähnezahl:
30
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
18000
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für saubere Schnitte und präzise Ergebnisse.
Spezifisches RTB3:
Haltmetallzähne für erstklassige Ergebnisse, Dehnungsschlitze verringern Geräusch- und Hitzeentwicklung deutlich
Material:
Aluminium | Kunststoff | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Grobspanplatte | Nichteisenmetalle | Hartholz | Massivholz | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Aluminiumverbundplatte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,52 dm3
Abmessung Länge:
214 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016A1001
ab € 91,09*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,19*
Sonstiges
Bosch
06016A1005
ab € 184,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.