Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge UniversalCirc 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06033C7003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C7 003
EAN/GTIN:
     3165140901505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12. Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss. Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071), Parallelanschlag, Adapter für Staubsauger, Karton
Weitere Informationen:
EF000002:
12.0
EF001985:
0
EF002826:
1.4
EF002849:
26
EF002850:
17
EF002855:
85
EF002856:
15
EF004988:
90
EF008538:
1400
EF026203:
false
EF001438:
290
EF000008:
251
EF000040:
180
EF011121:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akkukapazität:
2.0 Ah
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
85 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Führungsplatte, Breite:
88 mm
Führungsplatte, Länge:
147 mm
Führungsplatte:
88 x 147 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
26 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 26 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
17 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 17 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Gehrungsschnitte:
ja
Doppelseitige Einschaltsperre:
ja
Spindelarretierung:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
nein
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht:
1.400 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
290 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
251 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
290 x 251 x 180 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss | Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen. | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12
Lieferumfang:
Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071) | Parallelanschlag | Adapter für Staubsauger | Karton
SOL Date:
01.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2017
Bruttogewicht:
2,02 kg
Nettogewicht:
1,264 kg
Volumen:
13,102 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
251 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 87,70*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 79,03*
€ 87,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,41*
€ 88,13*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 81,72*
€ 90,78*
€ 4,90*
ab € 79,05*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 608 837 752
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.