Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4330816868690
Herst.-Nr.:
     9203/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandsystem

• Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
• Schnelle und einfache Montage
• Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
• Individuelle Farbwahl
Standard RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau und RAL 5018 türkisblau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.

Türen
• Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur
• Variabel anschraubbare Türanschläge
• Wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend
• Maximale Öffnungswinkel 135° nach innen, 180° nach außen
• Neu gestaltetes Türblatt für noch mehr Stabilität

Pfosten inkl. Befestigungslasche und Hülsenanker für Bodenmontage.
Endpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel.
Mittelpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig).
Eckpfosten aus Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.
T-Pfosten (70x40x3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig) für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.).
Wandanschlussprofil als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht für Dübelschrauben.
Aufsatzpfosten für alle Pfostentypen.
Standardlackierung RAL 7037 staubgrau.

Füllungen
• Flexibel durch Profilrahmen
• Verschiedene Füllungen möglich – auch in Kombinehöhen
• Preise und Ausführungen auf Anfrage

Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder!
Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar.
in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Höhe:
2200 mm
Breite:
280 mm
Systemmaß:
300 mm
Ausführung RAL 7037 staubgrau:
Wandelement
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, maschinen schutzgitter, Drahtgitter, Abtrennungen, aus, Trennwandsysteme, Gitter-Trennwände
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,90*
€ 86,59*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 90,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,03*
€ 91,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 98,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 98,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,05*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,52*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,21*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,51*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,84*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,94*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,18*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,80*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9269 RAL 7037
ab € 46,10*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 554,13*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 515,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,20*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,67*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 276,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.