| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9203/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868690 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016383, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9000 GRAMM | Ausführung: | Wandelement, Draht | Farbe: | RAL 7037 | Systemmaß: | 300 mm | Höhe: | 2200 mm | Breite: | 280 mm | Gewicht: | 9 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,90* | € 86,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,93* | € 90,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,03* | € 91,46* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,09* | € 98,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,19* | € 98,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|