| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561150 Herst.-Nr.: 9204/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868706 |
| |
|
| | |
| Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 7037 | Made in Germany: | ja | Höhe: | 750 mm | Ausführung: | Aufsatzelement | Breite: | 280 mm | Systemmaß: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Aufsatzelement, Schutzgitter, Gitterwandaufsatzelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, 7830561150, 30561150 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,25* | € 54,30* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,73* | € 56,89* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,92* | € 57,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,91* | € 62,31* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,72* | € 62,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|