Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Tür Trennwandsystem Vario B1180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     214B-7830561154
Herst.-Nr.:
     9231/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868614
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
750 mm
Ausführung:
Aufsatzelement Einzeltür
Breite:
1180 mm
Systemmaß:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Aufsatzelement, Schutzgitter, Gitterwandaufsatzelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, 7830561154, 30561154
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 85,84*
13 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 85,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,54*
€ 88,04*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 90,50*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,88*
€ 96,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.