Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Aufsatzelement Trennwandsystem Vario B980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     214B-7830561152
Herst.-Nr.:
     9216/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868591
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950, mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
750 mm
Ausführung:
Aufsatzelement
Breite:
980 mm
Systemmaß:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Aufsatzelement, Schutzgitter, Gitterwandaufsatzelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, 7830561152, 30561152
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 79,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 80,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,70*
€ 81,12*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 83,26*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,86*
€ 88,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.