Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement Doppeltür Trennwandsystem Vario B2180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzelement Doppeltür Trennwandsystem Vario B2180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte
Aufsatzelement Doppeltür Trennwandsystem Vario B2180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte
Aufsatzelement Doppeltür Trennwandsystem Vario B2180xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte
Artikel-Nr.:
     214B-7830561155
Herst.-Nr.:
     9236/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868621
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
750 mm
Ausführung:
Aufsatzelement Doppeltür
Breite:
2180 mm
Systemmaß:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Aufsatzelement, Schutzgitter, Gitterwandaufsatzelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, 7830561155, 30561155
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 115,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 115,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 120,00*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 123,70*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 132,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.