Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario
Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609024
Herst.-Nr.:
     9203/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandelement, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
300 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
280 mm
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,90*
€ 86,59*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 90,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,03*
€ 91,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 98,58*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 98,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,05*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,52*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,21*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,51*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,84*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,94*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,18*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,80*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9269 RAL 7037
ab € 46,10*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 554,13*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 515,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,20*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,67*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 276,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.