| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9148458683 Herst.-Nr.: 9269 RAL 7037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte · Anschraublaschen für die Elemente dreiseitig · komplett mit Schrauben und Dübeln · Innovatives Trennwandsystem im Baukastenprinzip, jederzeit umbau- und ausbaubar Weitere Informationen: | | passend für: | T-Pfosten | Farbe: | staubgrau, RAL 7037 | Ausführung: | Aufnahme dreiseitig | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzpfosten, Eckpfosten, Mittelpfosten, Pfosten, Trennwandsystem, Trennwandsysteme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,20* | € 58,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,10* | € 58,05* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,68* | € 59,66* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 59,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,31* | € 71,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|