| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8718564521504 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163405320 EAN/GTIN: 8718564521504 |
| |
|
| | |
| Kopf- und Nackenschutz Ausführung in Stoff, mit Innenfutter für kühlen Tragekomfort sowie Luftpolster und schweißaufsaugender Beschichtung. Standzeit bis zu 25 Waschgänge. Nach EN ISO 11611: CLASS 2 geprüft und zertifiziert. Abbildung zeigt Kopf- und Nackenschutz in orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stoff blau | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, nackenleder, Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,27* | € 9,05* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,29* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,28* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,81* | € 9,65* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,23* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|