Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhaube m.Klettverschluss,blau flammhemmendes Gewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702005032
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680
EAN/GTIN:
     8718564521504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit KlettverschlussEN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2TÜV BP 60148742 0001TÜV 60341060 001
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klettverschluss
Farbe:
blau
Marke:
WELDAS
Material:
flammhemmendes Gewebe
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Helm-Unterziehmütze, Helmhaube, Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, nackenleder, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör, Schutzschild, Schweißerhauben, Schweißerschutz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
405
5
€ 5,50*
ab € 7,28*
€ 9,00*
Lager 1690
296
5
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 9,05*
1 Tag
405
10
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,29*
5 Tage
405
5
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 9,65*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.