Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS 23-6680 Schweißerhaube mit Klettverschluss, blau flammhemmendes Gewebe p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELDAS 23-6680 Schweißerhaube mit Klettverschluss, blau flammhemmendes Gewebe p
WELDAS 23-6680 Schweißerhaube mit Klettverschluss, blau flammhemmendes Gewebe p
WELDAS 23-6680 Schweißerhaube mit Klettverschluss, blau flammhemmendes Gewebe p
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831307
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680
EAN/GTIN:
     8718564521504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
Schweißerhaube m.Klettverschluss,blau flammhemmendes Gewebe flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2 TÜV BP 60097781 0002 TÜV 21220109 002 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Klettverschluss · Norm: prEN 11611 EN 340
Weitere Informationen:
eClassID:
40011102
HerstellerNr:
23-6680
Werksnummer:
4702005032
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Schweißerhaube
Ausfuehrung:
prEN 11611 EN 340
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
405
5
€ 5,50*
ab € 7,28*
€ 9,00*
3 Tage
296
5
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 9,05*
1 Tag
405
10
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,29*
Lager 1955
405
5
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 9,65*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.