Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 3x120 l verz. fahrbar H980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 3x120 l verz. fahrbar H980 mm
Abfallsammler 3x120 l verz. fahrbar H980 mm
Abfallsammler 3x120 l verz. fahrbar H980 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695016600
Herst.-Nr.:
     1660
EAN/GTIN:
     4030695016600
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Ständer 3-fach, fahrbar, 120 l

• Gut sichtbare Mülltrennung
Optische Trennung von Wertstoffen durch unterschiedliche Deckelfarben.
Ständer grau beschichtet.
4 Laufrollen.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Höhe:
980 mm
Breite ca.:
1200 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
3x350 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,03*
€ 209,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 172,45*
€ 209,57*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 209,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,31*
€ 219,00*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 219,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,33*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 137,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 137,04*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.