Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60
Artikel-Nr.:
     42XH2-T311775
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     311775
EAN/GTIN:
     4025648015250
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
70x110 cm
Material:
LDPE
Stärke:
Typ 60 (ca. 38 my) Stärke
Fassungsvermögen:
120 Fassungsvermögen
Menge pro Rolle:
25 Stück
Kartoninhalt:
10 Rollen á 25 Beutel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Beutel, Müll-Beutel, Säcke, Müll-Säcke, Abfall, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb, Müllsack, Sack, Müll-Sack
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 7,90*
ab € 42,40*
€ 64,24*
Lager 42XH2
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 74,31*
5 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 86,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,31*
€ 88,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 60,70*
€ 72,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 58,50*
€ 69,62
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,58*
€ 67,33
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 54,34*
€ 64,66
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,04*
€ 54,79
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,18416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.