Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 3x120 l verzinkt fahrbar H980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 3x120 l verzinkt fahrbar H980 mm
Abfallsammler 3x120 l verzinkt fahrbar H980 mm
Artikel-Nr.:
     4012-600310
Herst.-Nr.:
     1660
EAN/GTIN:
     4030695016600
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Ständer 3-fach, fahrbar, 120 l

Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).



Gut sichtbare Mülltrennung
Optische Trennung von Wertstoffen durch unterschiedliche Deckelfarben.
Ständer grau beschichtet.
4 Laufrollen.
Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
3x350 mm
Höhe:
980 mm
Breite ca.:
1200 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 211,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 173,21*
€ 211,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 211,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 220,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 221,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,11*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,02*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,44*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.