| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5013756025994 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756025994 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug »AlphaTec® 2000 STANDARD« - Modell 111 Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013; EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5, Typ 5-B, Typ 6-B; EN 1149-5 Flusenarm, Kategorie III Eigenschaften: • Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel • Hoher Tragekomfort • Wasserdampfdurchlässig • Atmungsaktiv • für die Reduzierung einer Hitzebelastung • Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit • Antistatisch • Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen • Silikonfrei • Kappnähte Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Verteidigung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft, Notarztdienste, Maschinen und Anlagen, Öl und Gas, Utilities Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies Farbe: weiß-grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall sms weiss, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, Overall, Einwegschutzoverall, Einwegkleidung, Arbeitsoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,67* | € 5,85* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,40* | € 6,48* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,43* | € 6,54* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,05* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|