Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microgard Herren Overall, Größe XL aus Spinnvlies Weiß, biologischer, radioaktiver Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245276
Hersteller:
     Microgard
Herst.-Nr.:
     WH20-B-00-111-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = XL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 14126
Geschlecht = Herren
Brustumfang = 108 116cm
Material = SMS-Stoff
Verschlussart = Reißverschluss
Länge = 182 188cm

Type 5 EN ISO 13982-1, Type 6 EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, DIN 32781. Overall Microgard 2000 Standard. Der Overall MICROGARD 2000 Standard kommt komplett mit 3-teiliger Kapuze und Gummizug an Handgelenken, Taille, Fußgelenken und Fingerschlaufen. Ein 2-Wege-Reißverschluss vorn mit verschließbarer Sturmklappe rundet Ihren Schutz ab. Der Standard 2000 bietet ausgezeichneten Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln und ist damit ideal für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet. Der Overall ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Anzug und schützt dennoch vor Sättigung mit flüssigen Chemikalien. Die Anzüge bieten zusätzlichen Schutz durch Filterung von 100 % der Partikel bis auf 0,01 μm. MERKMALE und VORTEILE:. Overall Stoff: Microgard 2000 In 2 Richtungen dehnbarer mikroporöser Film 3-teilige Kapuze Gummizug an Handgelenken, Taille, Fußgelenken und Fingerschlaufen 2-Wege-Reißverschluss vorn Verschließbare Sturmklappe Antistatisch Silikonfrei – ausgezeichnet für Lackierarbeiten geeignet Fusselarm – reduziert Verschmutzung mit Fasern Eingefasste Nähte sorgen für ausgezeichnete Festigkeit Barriere für Flüssigkeiten und Partikel Lässt Wasserdampf entweichen (Perspiration) Schützt vor Sättigung mit flüssigen Chemikalien Filtert 100 % der Partikel bis zu 0,01 μm Verringert die Wärmebelastung Ausgezeichnete Passform Bequem. ANWENDUNGEN:. Pharmazeutische Industrie Landwirtschaft Reinräume Sprühlackieren Tatortermittlung Tierärztliche Dienste
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Erfüllte Normen:
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 14126
Geschlecht:
Herren
Brustumfang:
108 <arrow/> 116cm
Material:
SMS-Stoff
Verschlussart:
Reißverschluss
Länge:
182 <arrow/> 188cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 5,80*
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 6,17*
12 Tage
757
1
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-04
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-06
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.