| |
|
| Artikel-Nr.: 239-WH20B00-XXL Herst.-Nr.: WH20B0011106 EAN/GTIN: 5013756025994 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung Einwegoverall mit Kapuze aus Microgard 2000-Laminat mit Kappnähten für erhöhten Partikel- und Flüssigkeitsschutz. Einsatzbereiche: z.B. Chemie- und Pharmaindustrie, Landwirtschaft (Pestizidschutz), Reinraumbereiche, Lackierarbeiten, Tatortermittlung, Veterinärdienste, Sanierungsarbeiten Artikeldetails: - EN468 High Level Spray-Test
- Typ 5 - Partikeldicht
- Typ 6 - Sprühdicht
- EN1149-1 Antistatisch
- ISO 9073 Fusselfrei
- EN14126 Barriere gegen infektiöse Materialien
- EN1073-2 Barriere gegen radioaktive Partikel - Klasse 1
- Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall sms weiss, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, Overall, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,86* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,94* | € 3,87* | | | | Lager 239 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,84* | € 6,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,97* | € 7,05* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,63* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|