Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzanzug 2000 WH STD CVRL, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-1359536
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH20B-00111-06
EAN/GTIN:
     5013756025994
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug AlphaTec® 2000 STANDARD - Modell 111

Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013; EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5, Typ 5-B, Typ 6-B; EN 1149-5 Flusenarm, Kategorie III
Eigenschaften:
• Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien, Flüssigkeiten und biologische Partikel
• Hoher Tragekomfort
• Wasserdampfdurchlässig
• Atmungsaktiv
• Für die Reduzierung einer Hitzebelastung
• Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit
• Antistatisch
• Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen
• Silikonfrei
Ausführung:
• Kappnähte
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Verteidigung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft, Notarztdienste, Maschinen und Anlagen, Öl und Gas, Utilities
Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
WH20B-00111-06
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
WGNr.:
304A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,59*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,81*
2 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 6,43*
6 Tage
676
1
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,49*
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-04
ab € 3,63*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-05
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.