Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Polytrix B 914, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Polytrix B 914, Gr. 10
Schutzhandschuh Polytrix B 914, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4008198791409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198791409
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »PolyTRIX® BN 914« Zulassung/Norm: EN 388:2003, Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Guter, sicherer Griff, hervorragende Feinfühligkeit • Geringe Schmutzanfälligkeit • Größe anhand der Paspelierung erkennbar Ausführung: • Leichter Strick, mit Strickbund • Mit Noppen Anwendungsbereiche: Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte, industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten Material: Polyamid, PVC Länge: 230–70 mm Farbe: blau-gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Paar
€ 4,98*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Lager 7
119
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,46*
3 Tage
80
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,49*
1 Tag
190
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,66*
1 Tag
133
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,88*
€ 3,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
626
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,77*
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,66*
Ähnlich
KCL
062610841E
ab € 2,74*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 2,72*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.