Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camapur® Comfort 626 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camapur® Comfort 626 Größe 8
Camapur® Comfort 626 Größe 8
Camapur® Comfort 626 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2130357080
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     626
EAN/GTIN:
     4008198762683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Speziell für schmutzige Arbeitsplätze, gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, geringe Schmutzanfälligkeit, waschbar, Größe anhand der Paspelierung erkennbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2121X
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 260 mm
Anwendung:
Für Montagearbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,00 mm
Beschaffenheit:
Tiefgetaucht, Strickbund
Gewicht:
ca. 31 g/Paar
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,49*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,65*
6 Tage
430
10
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 3,89*
Lager 1885
50
10
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 8,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062609841E
ab € 2,61*
Ähnlich
KCL
062607841E
ab € 2,60*
Ähnlich
KCL
062608841E
ab € 2,61*
Ähnlich
KCL
091411142X
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
091407142X
ab € 2,49*
Ähnlich
KCL
091409142X
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.