Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Combi Latex 403600 mm,Gr. 9,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Combi Latex 403600 mm,Gr. 9,weiß
Handschuh Combi Latex 403600 mm,Gr. 9,weiß
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4008198740391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198740391
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Combi-Latex® 403+« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: • Sehr gute mechanische Belastbarkeit • Gute Griffigkeit bei nassen Teilen • Sehr hohe Elastizität • Sehr gute Kälteflexibilität • Gute Stichfestigkeit Ausführung: • Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen • Geraut • AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsarbeiten, Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung, Kanalreinigungsarbeiten, Arbeiten im Galvanikbereich Material: Naturlatex Länge: 575-625 mm Stärke: 1 ± 0,1 mm Farbe: beige
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
43
€ 4,79*
ab € 17,46*
€ 23,35*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,02*
€ 24,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 24,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,52*
€ 27,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,76*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.