Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2096345
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     40309
EAN/GTIN:
     4008198740391
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Combi-Latex 403 ist der robuste unter den Chemikalienschutzhandschuhen, bei guter Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen eignet sich dieser Handschuh gleichzeitig für hohe mechanische Beanspruchung, eine hohe Elastizität und gute Passform sind ausschlaggebend für angemessenen Tragekomfort und ermöglichen trotz schwerer Ausführung ermüdungsfreies Arbeiten, mit einer Länge von 600mm bietet diese Ausführung zusätzlichen Schutz über den Unterarm hinaus, Einsatzgebiete: Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsarbeiten, Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung, Kanalreinigungsarbeiten, Arbeiten im Galvanikbereich.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
beige
Ausführung:
geraute Ausführung
Länge:
575 - 625 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
111X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
BKL
Wandstärke Schichtstärke:
1 ± 0.1 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 4,79*
ab € 17,50*
€ 23,67*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 17,27*
€ 23,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,19*
€ 24,59*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 24,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,56*
€ 27,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,72*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.