Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551 Gr.6 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 551 Gr.6 MAPA
Handschuh Ultrane 551 Gr.6 MAPA
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3245425514160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425514160
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Ultrane 551« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen • Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten • Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort • Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit • Hohe Atmungsaktivität • Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit • Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung Länge: 220–270 mm Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6, Schutzhandschuh, MAPA®, Handschutz, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
40
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
2 Tage
70
10
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 1,02*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,61*
2 Tage
410
10
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425514177
ab € 0,68*
Sonstiges
Mapa
551 10.5
ab € 0,68*
Sonstiges
Mapa
551 8.5
ab € 0,68*
Sonstiges
Mapa
551 9.5
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.