Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh 48-130, Gr.6 Ansell


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montagehandschuh 48-130, Gr.6 Ansell
Montagehandschuh 48-130, Gr.6 Ansell
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490446673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490446673
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »HyFlex® 48-130« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD, Kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Elektrostatische Ableitung für optimalen Produktschutz Ausführung: • Strickgewebe • Mit Strickbund • Handinnenflächenbeschichtet (PU) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung Material: Träger; Nylon, Beschichtungsmaterial: Polyurethan Gauge: 15 Länge: 205-255 mm Farbe: weiß Hinweis: Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, esd handschuhe gr. 6, pu beschichtete handschuhe, esd handschuhe ansell, Schutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,31*
44 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,79*
€ 2,52*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,26008*
€ 20,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 23,16*
Lager 7
6
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,84004*
€ 24,56004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,56004*
€ 29,22645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,71004*
€ 25,83495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,84004*
€ 21,22965
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,48667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48130100
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130110
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130070
ab € 1,38*
Ähnlich
Ansell
48130080
ab € 1,33*
Ähnlich
Ansell
48130090
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.