Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Arbeitskonsole 43 cm (17") ( TFT Konsole, Rackmaster ) mit integriertem KVM-Switch, PS/2 und US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     767-SO-F02325
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5708M
EAN/GTIN:
     4710423775350
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
- stabiles Metallgehäuse 19", 1 HE
- aufklappbares 43 cm (17") LCD-Display, Auflösung 1280 x 1024 (75 Hz), DDC2B
- ausziehbare Tastatur (105 Tasten) mit Nummernblock und Touchpad
- KVM Switch steuert bis zu 8 PCs (durch Kaskadieren bis zu 256 PCs)
- Anschlussmöglichkeit einer lokalen Konsole oder eines KVM-over-IP Moduls (PS/2 oder USB)
- Umschaltung über Drucktasten, Hotkey oder automatischer Scanmodus
- Steuerung über mehrsprachiges On Screen Display (OSD)
- Passwortschutz (2 Level), verwaltet 1 Administrator- und 4 User-Profile
- USB 1.1 Port frontseitig für Datensicherungen oder externe Speichermedien
- Hotplug fähig, PCs können zusätzlich angeschlossen oder entfernt werden
ohne den Umschalter auszuschalten
- Mischbetrieb PS/2 und USB möglich
- internes Netzteil

Anschlüsse:
- 8x 15pol HD D-Sub Buchse (zum Anschluss der PCs über Oktopuskabel 614xx und 619xx)
- 1x 15pol HD D-Sub Stecker (zum Anschluss einer lokalen Konsole über Oktopuskabel
- 1x 25pol D-Sub Stecker (Kaskadier-Anschluss)
- 1x USB Buchse A frontseitig für Speichermedien
- 1x USB Buchse A frontseitig für Maus
- 1x RJ11 Buchse frontseitig für Firmware-Upgrade

- Maße (B x H x T): 480 (19") x 44 (1 HE) x 650 mm
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: 1x Oktopus-Kabel PS/2, 1x Oktopus-Kabel USB, 1x Konsolen-Kombikabel PS/2 und USB, 1x Netzkabel, 1x Firmware-Upgrade-Kabel, 1x Erdungskabel, 1x Handbuch

Lieferung nur durch UPS und DPD möglich!
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 606,19*
€ 667,64*
Frei Haus
ab € 666,46*
€ 731,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 689,01*
€ 754,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,32*
€ 793,90*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,74*
€ 1.032,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,37*
€ 1.228,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,14*
€ 1.219,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,67*
€ 1.202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,85*
€ 1.177,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,74*
€ 1.136,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,80*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,56*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,36*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,45*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,20*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,35*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,31*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,78*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.