Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
Artikel
USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel mit Standfuß, schwarz, 1.5 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-64854
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
68913
EAN/GTIN:
4040849689130
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1,5 m schwarz
usb verlängerung
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel mit Standfuß, schwarz, Staubschutztüte - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)
USB-Verlängerungskabel, um schwer zugängliche Anschlüsse leichter nutzbar zu machen, z. B. USB-Buchsen an der PC-Rückseite
USB-Ports lassen sich so komfortabel auf den Schreibtisch, ein Computergehäuse oder den Fernsehtisch verlegen
Ideal für USB-Sticks, Bluetooth-Dongles, Kartenleser und andere Geräte, die regelmäßig gewechselt werden
Der praktische Standfuß verhindert ein Verdrehen oder Wegrutschen des Anschlusses
Das USB-Kabel ist für die Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s und auch als Ladekabel geeignet
Mit doppelter Schirmung für einen effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen
Die Kabellänge von 1,5 m sorgt für eine großzügige Reichweite
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
usb verlängerung 1,5m
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
544
€ 9,90*
ab € 3,59*
€ 5,46*
Lager 820
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,47*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 8,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,90*
€ 32,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68625 USB Kabel 0,6 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay
68625
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay 68713 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Goobay
68713
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay 68714 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay 68716 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay
68716
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay 68717 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay
68717
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay 68733 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Goobay
68733
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay 68972 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Goobay
68972
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay 68973 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Goobay
68973
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay USB Verl AA 060 HiSpeed 0.6m USB Kabel 0,6 m USB A Grau
Goobay
68624
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay USB Verl AA 180 HiSpeedCert 2.0 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A Grau
Goobay
68914
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay USB Verl AA 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A Grau
Goobay
68915
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay USB Verl AA 500 HiSpeedCert 2.0 5m USB Kabel USB A Grau
Goobay
68916
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen