Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel 3m, Delock® [82435]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel 3m, Delock® [82435]
DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel 3m, Delock® [82435]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0892
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82435
EAN/GTIN:
     4014619519903
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kurzbeschreibung:
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss an eine Displayport Schnittstelle.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
Displayport 20 Pin Stecker >
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
- Displayport 1.1 und High Speed HDMI Spezifikation
- Signal: DP > HDMI
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignal
- Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
- Auflösung bis zu 1920 x 1080
(abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- Kabellänge: ca. 3 m

Systemvorraussetzungen:
- Eine freie Displayport Schnittstelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,58*
€ 18,76*
€ 6,78*
ab € 13,56*
€ 18,82*
€ 6,70*
ab € 13,76*
€ 19,04*
€ 4,99*
ab € 14,60*
€ 20,15*
Lager 767
188
€ 9,90*
ab € 15,88*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82587
ab € 11,93*
Zubehör
Delock
82591
ab € 11,41*
Zubehör
Delock
82592
ab € 13,14*
Zubehör
Delock
82593
ab € 13,56*
Zubehör
Delock
82590
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.