Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI-Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 3m DVI-D Schwarz
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 3m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-5F42X4B
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82592
EAN/GTIN:
     4043619825929
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DeLOCK - DVI-Kabel - DisplayPort (M) bis DVI-D (M) - 3 m - Flügelschrauben
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
DVI-Kabel
/Allgemein/Länge:
3 m
/Allgemein/Kabeleigenschaften:
Flügelschrauben , goldbeschichtete Anschlüsse
/Konnektivität/Anschlüsse:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
/Konnektivität/Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65658
ab € 12,34*
Zubehör
Delock
82919
ab € 9,28*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,04*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,60*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,94*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,10*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.