Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabel Displayport Stecker > DVI 24+1 Stecker, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 1m DVI-D
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 1m DVI-D
Artikel-Nr.:
     CM-JC4V556
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82590
EAN/GTIN:
     4043619825905
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DeLOCK - DVI-Kabel - DisplayPort (M) bis DVI-D (M) - 1 m - Flügelschrauben
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
DVI-Kabel
/Allgemein/Länge:
1 m
/Allgemein/Kabeleigenschaften:
Flügelschrauben , goldbeschichtete Anschlüsse
/Konnektivität/Anschlüsse:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
/Konnektivität/Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82919
ab € 9,21*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,06*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,56*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,95*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,06*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.