Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Displayport > DVI 24+1 St/St 2m DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 St/St 2m DVI-D
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 St/St 2m DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3994614
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82591
EAN/GTIN:
     4043619825912
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
DVI-D
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82919
ab € 9,28*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,04*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,60*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,94*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,10*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.