Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DVI-Kabel, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 5m DVI-D
DeLOCK Displayport > DVI 24+1 m/m 5m DVI-D
Artikel-Nr.:
     CM-KB4DT9F
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82593
EAN/GTIN:
     4043619825936
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DeLOCK - DVI-Kabel - DisplayPort (M) bis DVI-D (M) - 5 m - Flügelschrauben
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
DVI-Kabel
/Allgemein/Länge:
5 m
/Allgemein/Kabeleigenschaften:
Flügelschrauben , goldbeschichtete Anschlüsse
/Konnektivität/Anschlüsse:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
/Konnektivität/Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82919
ab € 9,25*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,00*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,64*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,94*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,06*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.