Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Stilpoller Cortenstahl OE 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Stilpoller Cortenstahl OE 80 x 80 mm
Schake Stilpoller Cortenstahl OE 80 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4481
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4481
EAN/GTIN:
     4250384747367
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der Vierkantpfosten aus Cortenstahl 80 x 80 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden. 

Ausstattung Schake Stilpoller Cortenstahl OE 80 x 80 mm

  • Ausführung ortsfest zum Einbetonieren
  • Material Cortenstahl - Oberfläche roh, optisch vorgerostet
  • Vierkantpfosten 80 x 80 mm
  • Mit Flachkopf
  • Ca. 900 mm Überflur
  • Gesamtlänge 1200 mm
  • Inklusive Erdanker

Höhe: 900 mm
Holmstärke: 80 x 80 mm
Gewicht: 9 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 136,40*
€ 169,42*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 135,68*
€ 169,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 188,29*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 154,96*
€ 190,57*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 192,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,37*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,97*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,39*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,48*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,39*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 105,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.