Absperrpfosten 102x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß-rot, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot re...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarstellung ohne Öse!...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen Dieser Absperr- oder Kettenpf...
Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zur Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm feuerverzi...
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, ohne Öse aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100...
Stahlrohrpoller 152mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz mit aufgeschweißter Stahlkappe besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberst...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Absperrpfosten Stahl, vz., weiß beschichtet, 3 rote Streifen, Ø 152, H 1000 mm, zum Aufdübeln Stahlrohrpoller für starke Belastungen mit aufgeschweißter Stahlkapppe zur Sicherung von Toreinfahrten,...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl ist die ideale Lösung für den Schutz wertvoller Bereiche. Mit einem Durchmesser von 193 mm und einer Wandstärke von 3,6 mm bietet er eine robuste und zuv...