Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Herausnehmbarer Vierkant-Sperrpfosten mit massiven Feuerwehr-Dreikantschloss, zusätzlich mit angeschweißten Kettenösen für die Befestigung von Absperrband oder Absperrkette. Ideal für Absperrungen ...
Material: Stahl, verzinkt Pfosten Ø: 76 mm Höhe über Flur: 950 mm | | Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben. Hinweis: Bei Modellen...
Mit diesem hochwertigen Rammschutzpoller erhalten Sie nicht nur einen effektiven Schutz für Ihre Einrichtungen, sondern auch eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Der Lieferum...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss Pfosten versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikant...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Gelb/Schwarz zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Rot/Weiß zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich mit...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...