Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair A115 Prozessor-Luftkühler für: LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 AM4 LGA1200 LGA1700 AM5 Kupfersockel 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair A115 Prozessor-Luftkühler für: LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 AM4 LGA1200 LGA1700 AM5 Kupfersockel 140 mm
Corsair A115 Prozessor-Luftkühler für: LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 AM4 LGA1200 LGA1700 AM5 Kupfersockel 140 mm
Artikel-Nr.:
     7405B-999782775
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CT-9010011-WW
EAN/GTIN:
     0840006692843
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Luftkühler
cpu lüfter sockel am5

Corsair A115 Prozessor-Luftkühler für: LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 AM4 LGA1200 LGA1700 AM5 Kupfersockel 140 mm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR A115 - Prozessor-Luftkühler Produkttyp: Prozessor-Luftkühler Kompatibilität: LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5 Kühlermaterial: Kupfersockel Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 400 - 1600 U/min Luftstrom: (15.3-84.5 cfm) Geräuschpegel: 5 - 33.9 dBA Netzanschluss: PWM, 4-polig Merkmale: 6 Kupferwärmerohre (6 mm), voraufgetragene Wärmeleitpaste Funktionen: Bis zu 270 W Verlustleistung (TDP)

Corsair A115 Prozessor–Luftkühler für: LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 AM4 LGA1200 LGA1700 AM5 Kupfersockel 140 mm

Produktbeschreibung:

Der CORSAIR A115 Prozessorkühler ist eine Kühllösung, die für Gamer, Enthusiasten und Profis gleichermaßen entwickelt wurde. Er verfügt über ein fortschrittliches Kühlsystem mit 6 Kupfer–Heatpipes und einem Kupfersockel zur effizienten Wärmeableitung, so dass Ihre CPU auch bei intensiver Arbeitsbelastung kühler läuft. Dank der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Intel– und AMD–Sockeln ist dieser Kühler vielseitig und lässt sich leicht in verschiedenen Systemkonfigurationen installieren. Die beiden 140–mm–Lüfter sorgen für einen exzellenten Luftstrom und Druck, um Ihr System auf optimalen Temperaturen zu halten, während sie gleichzeitig leise arbeiten, um Ablenkungen zu minimieren. Darüber hinaus ist das A115 für eine TDP von bis zu 270 W ausgelegt und eignet sich somit für Hochleistungs–CPUs. Dank der bereits aufgetragenen Wärmeleitpaste ist die Installation denkbar einfach, so dass Sie Ihr System schnell in Betrieb nehmen können. Ganz gleich, ob Sie spielen, kreativ arbeiten oder rechnen, der CORSAIR A115 Prozessorkühler bietet die Kühlleistung und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor–Luftkühler
Innenmaße
15,3 cm x 15,5 cm x 16,48 cm
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial
Kupfersockel
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400 – 1600 U/min
Luftstrom
(15.3–84.5 cfm)
Luftdruck
0.1–1.73 mm
Geräuschpegel
5 – 33.9 dBA
Netzanschluss
PWM, 4–polig
Merkmale
6 Kupferwärmerohre (6 mm), voraufgetragene Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Bis zu 270 W Verlustleistung (TDP)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 89,97*
€ 114,48*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 89,99*
€ 114,51*
€ 6,78*
ab € 90,73*
€ 115,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 91,33*
€ 116,24*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 99,19*
€ 126,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,85*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,60*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,59*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 163,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 320,85*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 473,41*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 475,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 556,63*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.